曜日別特売

単列円筒ころ軸受 200形

単列円筒ころ軸受 200形 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384622NF208W-408018(最小)1.1(最小)1.1
7,3302,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38384701NF216M-8014026(最小)2(最小)2
37,10017,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384726NF217M-8515028(最小)2(最小)2
42,00019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384744NF218M-9016030(最小)2(最小)2
51,60019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384762NF219M-9517032(最小)2.1(最小)2.1
56,70025,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384787NF220M-10018034(最小)2.1(最小)2.1
68,40029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384796NF220W-10018034(最小)2.1(最小)2.1
45,60019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38384805NF221M-10519036(最小)2.1(最小)2.1
72,30029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38384814NF221W-10519036(最小)2.1(最小)2.1
72,30029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384823NF222M-11020038(最小)2.1(最小)2.1
82,10035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384832NF222W-11020038(最小)2.1(最小)2.1
82,10035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384841NF224M-12021540(最小)2.1(最小)2.1
109,00046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384857NF224W-12021540(最小)2.1(最小)2.1
109,00046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384866NF226M-13023040(最小)3(最小)3
116,00049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384875NF226W-13023040(最小)3(最小)3
116,00049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384884NF228M-14025042(最小)3(最小)3
144,00059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384893NF228W-14025042(最小)3(最小)3
144,00059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384902NF230M-15027045(最小)3(最小)3
210,00088,980
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384911NF232M-16029048(最小)3(最小)3
240,00097,980
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43658617NF208W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)408018(最小)1.1(最小)1.1
6,5902,790
579
アウトレット
637(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
38384586NF204W-204714(最小)1(最小)0.6
3,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384595NF205W-255215(最小)1(最小)0.6
3,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384613NF207W-357217(最小)1.1(最小)0.6
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384631NF209W-458519(最小)1.1(最小)1.1
6,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384647NF210W-509020(最小)1.1(最小)1.1
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384656NF211W-5510021(最小)1.5(最小)1.1
8,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384665NF212W-6011022(最小)1.5(最小)1.5
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384674NF213W-6512023(最小)1.5(最小)1.5
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384683NF214W-7012524(最小)1.5(最小)1.5
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384692NF215W-7513025(最小)1.5(最小)1.5
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384717NF216W-8014026(最小)2(最小)2
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384735NF217W-8515028(最小)2(最小)2
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384753NF218W-9016030(最小)2(最小)2
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384771NF219W-9517032(最小)2.1(最小)2.1
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384604NF206W-306216(最小)1(最小)0.6
3,890
取扱い終了
返品不可
38384927NF238M-19034055(最小)4(最小)4
313,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38384586NF204W07024105NF204WNF204W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024105単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38384595NF205W07023475NF205WNF205W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023475単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
38384613NF207W07023493NF207WNF207W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023493単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
38384631NF209W07023511NF209WNF209W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023511単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38384647NF210W07023527NF210WNF210W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023527単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
38384656NF211W07024114NF211WNF211W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024114単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
38384665NF212W07024123NF212WNF212W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024123単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
38384674NF213W07024132NF213WNF213W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024132単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
38384683NF214W07024141NF214WNF214W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024141単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
38384692NF215W07024157NF215WNF215W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024157単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38384717NF216W07024166NF216WNF216W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024166単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38384735NF217W07024175NF217WNF217W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024175単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38384753NF218W07024184NF218WNF218W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024184単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
38384771NF219W07024193NF219WNF219W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07024193単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする