単列円筒ころ軸受 300形

単列円筒ころ軸受 300形 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
備考
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38387982NF305M256217もみ抜き保持器(最小)1.1
7,940
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388007NF305WC3256217プレス保持器(最小)1.1
5,290
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388016NF306M307219もみ抜き保持器(最小)1.1
9,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388034NF306WC3307219プレス保持器(最小)1.1
6,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388043NF307M358021もみ抜き保持器(最小)1.5
9,270
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388061NF307MC3358021もみ抜き保持器(最小)1.5
9,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388077NF307WC3358021プレス保持器(最小)1.5
6,370
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388104NF308MC3409023もみ抜き保持器(最小)1.5
15,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388113NF308WC3409023プレス保持器(最小)1.5
10,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388122NF309M4510025もみ抜き保持器(最小)1.5
17,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388147NF309MC34510025もみ抜き保持器(最小)1.5
17,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388156NF309WC34510025プレス保持器(最小)1.5
11,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388165NF310M5011027もみ抜き保持器(最小)2
20,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388183NF310MC35011027もみ抜き保持器(最小)2
20,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388192NF310WC35011027プレス保持器(最小)2
13,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388201NF311M5512029もみ抜き保持器(最小)2
24,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388226NF311MC35512029もみ抜き保持器(最小)2
24,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388235NF311WC35512029プレス保持器(最小)2
16,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388244NF312M6013031もみ抜き保持器(最小)2.1
29,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388262NF312MC36013031もみ抜き保持器(最小)2.1
29,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388271NF312WC36013031プレス保持器(最小)2.1
19,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388287NF313M6514033もみ抜き保持器(最小)2.1
36,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388305NF313WC36514033プレス保持器(最小)2.1
24,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388314NF314M7015035もみ抜き保持器(最小)2.1
39,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388332NF314WC37015035プレス保持器(最小)2.1
27,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388341NF315M7516037もみ抜き保持器(最小)2.1
51,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388366NF316M8017039もみ抜き保持器(最小)2.1
55,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388384NF317M8518041もみ抜き保持器(最小)3
67,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388402NF318M9019043もみ抜き保持器(最小)3
84,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388427NF319M9520045もみ抜き保持器(最小)3
96,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388436NF319W9520045プレス保持器(最小)3
64,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388445NF320M10021547もみ抜き保持器(最小)3
114,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388454NF320W10021547プレス保持器(最小)3
76,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388463NF321M10522549もみ抜き保持器(最小)3
169,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388472NF321W10522549プレス保持器(最小)3
169,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388481NF322M11024050もみ抜き保持器(最小)3
175,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388497NF322W11024050プレス保持器(最小)3
175,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388506NF324M12026055もみ抜き保持器(最小)3
194,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388515NF326M13028058もみ抜き保持器(最小)4
229,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388524NF328M14030062もみ抜き保持器(最小)4
318,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388086NF308M409023もみ抜き保持器(最小)1.5
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする