曜日別特売

単列円筒ころ軸受 200形

単列円筒ころ軸受 200形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47277693NF203W---
4,830
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277754NF212M6011022
22,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277763NF213M6512023
27,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277781NF215M7513025
39,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277797NF215MCC37513025
39,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277806NF230W15027045
223,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277736NF210M509020
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47277702NF207M357217
7,530
取扱い終了
返品不可
47277711NF209EM458519
12,800
取扱い終了
返品不可
47277727NF209EMC3458519
9,980
取扱い終了
返品不可
47277745NF211M5510021
16,400
取扱い終了
返品不可
47277772NF214M7012524
21,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47277736NF210M07023527NF210WNF210M 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023527単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする