曜日別特売

単列円筒ころ軸受 200形

単列円筒ころ軸受 200形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全28種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47277842NJ206EMC33062162059500
9,630
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277851NJ207EM3572173048500
11,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277876NJ208EM4080183797500
13,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277885NJ208EMC34080183797500
13,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277894NJ209EM4585194386700
14,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277903NJ210EM5090205006300
16,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277912NJ210EMC35090205006300
16,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277921NJ211EM55100216695600
18,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277937NJ211EMC355100216695600
18,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277946NJ212EM60110228245300
21,600
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277973NJ213EMC3651202310504800
26,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277982NJ214EM701252412905000
28,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277991NJ214EMC3701252412905000
28,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278007NJ214EMCM701252412905000
28,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278016NJ215EM751302514404800
37,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278025NJ215EMC3751302514404800
37,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278034NJ216EM801402617004500
37,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278043NJ216EMC3801402617004500
37,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278052NJ217EM851502821104300
42,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278061NJ217EMC3851502821104300
42,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278077NJ218EM901603026004000
52,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278086NJ218EMC3901603026004000
52,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47277867NJ207EMC33572173048500
11,500
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
47277815NJ204M20471410713000
6,860
取扱い終了
返品不可
47277824NJ205EMC325521513612000
6,020
取扱い終了
返品不可
47277833NJ206EM3062162059500
7,200
取扱い終了
返品不可
47277955NJ212EMC360110228245300
16,200
取扱い終了
返品不可
47277964NJ213EM651202310504800
18,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする