曜日別特売

単列円筒ころ軸受 400形

単列円筒ころ軸受 400形 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47278795NU405W258021
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278804NU406W309023
13,100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278813NU407W3510025
15,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278822NU408W4011027
18,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278831NU409W4512029
21,400
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278847NU410W5013031
24,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278856NU411W5514033
28,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278865NU412MC36015035
47,700
21,806
23,987(税込)
5日以内出荷
返品不可
47278874NU412W6015035
32,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278883NU413MC36516037
49,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47278892NU413W6516037
49,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278901NU414MC37018042
58,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278917NU414W7018042
58,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278926NU415MC37519045
67,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278935NU415W7519045
67,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47278944NU416MC38020048
75,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする