円筒ころ軸受 200形

円筒ころ軸受 200形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47979714NJ218901603040004800
32,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979723NJ219951703238004500
37,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979732NJ2201001803436004300
46,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979741NJ2211051903634004000
71,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979757NJ2221102003832003800
74,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979775NJ2261302304026003200
93,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979784NJ2281402504224003000
119,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979793NJ2301502704522002800
167,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979802NJ2321602904822002600
199,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979811NJ2341703105220002400
228,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979827NJ2361803205219002200
256,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979836NJ2381903405518002200
289,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979845NJ2402003605815001800
363,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979766NJ2241202154030003400
63,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする