円筒ころ軸受 300形

円筒ころ軸受 300形 - NACHI(不二越)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47979626NF304205215
4,170
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979635NF3199520045
63,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979644NF32010021547
76,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979653NF32110522549
169,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979662NF32211024050
175,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979671NF32412026055
194,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979687NF32613028058
229,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979696NF32814030062
318,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47979705NF33015032065
421,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする