曜日別特売

単列円筒ころ軸受

単列円筒ころ軸受 - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08412872NU1005254712
17,700
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
08412888NU1008406815
19,200
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
08412933NU1056CC28042065
1,010,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412942NU1060CC30046074
1,110,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412958NU106432048074
1,230,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412967NU1068CC34052082
1,410,000
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412976NU107236054082
1,670,000
659,800
725,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412985NU107638056082
1,910,000
759,800
835,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412994NU1080C340060090
2,190,000
869,800
956,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413028NU2216EMC38014033
50,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413037NU2224EM12021558
135,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413046NU2234M17031086
451,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413064NU226EMC3E13023040
90,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413073NU232M16029048
249,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413098NU313MCM6514033
33,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413107NU330MC315032065
268,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08413116NU421MC310526060
210,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08412897NU10136510018
24,500
取扱い終了
返品不可
08412906NU10147011020
30,100
取扱い終了
返品不可
08412915NU1040C320031051
323,000
取扱い終了
返品不可
08412924NU1044MMC322034056
394,000
取扱い終了
返品不可
08413003NU208M408018
7,890
取扱い終了
返品不可
08413012NU211W5510021
9,560
取扱い終了
返品不可
08413055NU2252M260480130
1,760,000
取扱い終了
返品不可
08413082NU260MCC30054085
1,510,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする