単式スラスト玉軸受51300番台

単式スラスト玉軸受51300番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法D(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法r(mm)
基本定格荷重Ca(kN)
基本定格荷重Coa(kN)
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
許容回転速度(min-1) 油潤滑
寸法d1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法A(mm)
寸法R(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2223426651305平面座形25521819.822144.761.43100480052273855214560.18
3,210
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223427551306平面座形30602122.625153.578.72700420060324562225070.237
3,670
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223428451307平面座形35682425.628169.3105240037006837527224567.50.39
4,430
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223429351308平面座形40782628.531186.6135210033007842608228848.50.55
5,450
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223430251309平面座形45852830.133110016319003000854765902564100.69
6,460
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223431851310平面座形50953134.3371.1121202180027009552721002872111
8,430
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223432751311平面座形551053539.3421.1149246160024001055780110308011.51.34
10,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223433651312平面座形601103538.3421.1154267150023001106285115419011.51.43
13,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223434551313平面座形651153639.4431.115928714002200150679012038.59012.51.57
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673088751314-701254044.2481.1(最小)16729113002000-------2.06
19,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673089651315-751354448.1521.5(最小)19233912001900-------2.68
23,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673090551316-801404447.6521.5(最小)20036812001800-------2.82
26,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673091451317-851504953.1581.5(最小)23241911001700-------3.66
31,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673092351318-901555054.6591.5(最小)24245410001600-------3.88
36,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673093251320-1001705559.2641.5(最小)2965959401450-------5.11
46,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673094851322-1101906367.2722(最小)3347048101250-------7.72
82,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673095751324-1202107074.1802.1(最小)3898697101100-------10.6
107,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673096651326-1302257580.3862.1(最小)4139586501000-------13
142,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673097551328-1402408084.9922.1(最小)4581130620950-------15.5
164,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673098451330-1502508083.7922.1(最小)4511130580900-------16.3
195,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673100251334-1702808791.31003(最小)5791570520800-------22
268,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673101851336-1803009599.31093(最小)5781580490750-------28.1
319,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673102751338-1903201051111214(最小)6791950440680-------36
419,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673103651340-200340110118.41304(最小)7452220420650-------42.9
623,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673099351332-1602708791.71003(最小)5121340550950-------21
214,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする