Arduino Uno SMD

Arduino Uno SMD - ArduinoArduino Uno SMD - Arduino

フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。

種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48675104A000073
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする