曜日別特売

VベルトB形 (レッド)

VベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELT
(4件のレビュー)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B内容量1本
関連資料:(0.8MB)
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48677588RB2816.511712-28インチ
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677597RB3116.511788-31インチ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48677606RB3316.511839-33インチ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677615RB3516.511889-35インチ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677624RB3716.511940-37インチ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
48677633RB3816.511966-38インチ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677642RB3916.511991-39インチ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677658RB4016.5111016-40インチ
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48677667RB4116.5111042-41インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677676RB4216.5111067-42インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677685RB4316.5111093-43インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677694RB4416.5111118-44インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677703RB4516.5111143-45インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
48677712RB4616.5111169-46インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
48677728RB4716.5111194-47インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
48677737RB4816.5111220-48インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677746RB5016.5111270-50インチ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677755RB5216.5111321-52インチ
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677764RB5316.5111347-53インチ
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677773RB5416.5111372-54インチ
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677782RB5516.5111397-55インチ
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677798RB5616.5111423-56インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677807RB5816.5111474-58インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677816RB5916.5111499-59インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677825RB6016.5111524-60インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677834RB6116.5111550-61インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48677843RB6216.5111575-62インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
48677852RB6316.5111601-63インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677868RB6416.5111626-64インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677877RB6516.5111651-65インチ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677886RB6616.5111677-66インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
48677895RB6716.5111702-67インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48677913RB6916.5111753-69インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48677922RB7016.5111778-70インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677938RB7116.5111804-71インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677947RB7216.5111829-72インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677956RB7316.5111855-73インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677965RB7416.5111880-74インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677974RB7516.5111905-75インチ
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
48677983RB7616.5111931-76インチ
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
48677992RB7716.5111956-77インチ
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678008RB7816.5111982-78インチ
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
48678017RB8016.5112032-80インチ
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678026RB8116.5112058-81インチ
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678035RB8216.5112083-82インチ
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678044RB8416.5112134-84インチ
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678053RB8516.5112159-85インチ
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678062RB8616.5112185-86インチ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678078RB8716.5112210-87インチ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678087RB8816.5112236-88インチ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 農業機械のコンバインのベルト交換
津々良農園農・林・水産業

バルトに亀裂が入った為交換使用しました。商品に問題
はありません
大変満足しています。次回もお願い致します。

対象商品 : 48677597
2022-08-31
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

古い除雪機のVベルト交換に
この商品は価格がリーズナブルで大変重宝してます。品質も特に悪そうな事なく、いいんでないかい。

対象商品 : 48677877
2022-11-19
用途: 機械の伝導
大角水産農・林・水産業

日本の有名メイカーの物と変わりないと思います、価格が安い

対象商品 : 48677877
2021-10-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このⅤベルトは耐久性がとてもよく通常のベルトより長持ちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする