モノタロウ

内張クリップはがし

内張クリップはがし - モノタロウ内張クリップはがし - モノタロウ内張クリップはがし - モノタロウ内張クリップはがし - モノタロウ内張クリップはがし - モノタロウ内張クリップはがし - モノタロウ
(164件のレビュー)

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。

用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。口開き(mm)約8先端幅(mm)14全長(mm)約205材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6柄長さ(mm)約90内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48685954M6701-1
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 内張クリップはがし 商品紹介
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:164
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: カーファスナー外し
製造業

以前購入したものが、開先が小さく自車のファスナーに合わなかったので、少し大きめのものを購入しました。やりやすくなりました。

2025-09-26
用途: 内張りの取り外しに使用
建設業・工事業

角度、強度共に使い易くリピート(予備)しました。
先端を潜らせるように使えば表面に傷が付くリスクがかなり減ると思います。
おススメな商品です。

2025-12-22
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

対象商品 : 48685954
2025-09-11
用途: 自動車内装クリップ外し
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

今までは樹脂製の物を使用していましたが、しなりで中々外せなかった所も簡単に外せる様になりました。

2025-12-04
用途: 脱着作業

コスパも良く、大きさもちょうど良く、先が細くなっており隙間に入り込みやすい。

2025-05-19
用途: 自動車内装外し

今まではプラスチック製の内装外しを使用していましたが、強度が弱く曲がってしまいました。こちらの商品は強度がありクリップを外しやすいです。
鉄製なので傷付きには注意です。

2025-08-05
用途: 自動車の修理
リスキーオート自動車・二輪車・自転車関連業

クリップや篏合部を外すのに先端が薄く使いやすいです。

対象商品 : 48685954
2025-03-27
用途: 自動車のクリップ外し
自動車・二輪車・自転車関連業

クリップを傷付けないように丁寧に外す場合、当たり前ですが、マイナスドライバーより作業性は良いです。価格的にも「別にマイナスドライバーでも…」という気持ちを上回ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする