曜日別特売

ウォールキャップ

ウォールキャップ - 因幡電工
(1件のレビュー)

割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。

呼び65色調ホワイト材質PP寸法A(mm)117寸法D(mm)66.5(外径)寸法B(mm)98寸法C(mm)62(内径)内容量1個
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48686742WC-65-W
230
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48686742
2020-09-30
用途: エアコンのスリーブの外壁に
製造業

まだ使用しておりませんが、しっかりとした作りで4点のビス留めが出来るので良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする