因幡電工
PD 端末カバー
用途
機器接続部用
色
アイボリー
種類
端末カバー
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686776
PDC-140-I
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る