因幡電工
PDコーナー90°
用途
90°曲がり
色
アイボリー
種類
エルボ
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686785
PDE-140-I
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る