PDダクト ウォールプレート

PDダクト ウォールプレート - 因幡電工
用途壁貫通部処理プレートアイボリー種類ウォールカバー寸法A(mm)149寸法D(mm)470寸法B(mm)184寸法C(mm)208内容量1個
注意
※化粧パッキンは止水構造ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48686855PWP-140N-I
1,690
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする