曜日別特売

ピグ タフ チャットグリーン

ピグ タフ チャットグリーン - ピグピグ タフ チャットグリーン - ピグピグ タフ チャットグリーン - ピグピグ タフ チャットグリーン - ピグ
(1件のレビュー)

丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。
グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。

材質ポリプロピレン100%表面:グリーン 裏面:グレー質量(kg)4.3吸収量(L/本)約45L/袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48711766MAT653AMP
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48711766
2018-11-13
用途: 機械部品加工工場の安全通路に使用しています。
株式会社大阪プロジャパン製造業

水溶性切削油剤を使用しているため、どうしても床がぬれてしまう場合があります。
床がぬれると、通路歩行中に滑りやすくなるなど、安全面で心配でした。
この「タフチャットグリーン」を使用してからは、多少床に油剤が飛び散っても
安心して歩行することが出来る様になりました、他社のモノも使ってみましたが
この製品の方が、耐久性が有り、破れたりする事がありませんでした。
ただ、消耗品ですので品質はこのままで、もう少し安くなれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする