MAD MAX(マッドマックス)
マッドマックス オリジナル VT250FC MC08 アルミサイレンサー マフラー
アルミサイレンサーはバネで引っ掛けるタイプです。
インナーサイレンサー脱着可能。
適合車種
VT250FC/MC08
※FE適合不可
径(Φmm)
テールパイプΦ50.8、サイレンサー外径Φ70
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※センタースタンド使用不可・オイル交換不可
※こちらの商品は受注生産商品となります。
ご注文を頂いてから発送までに3~4週間程お時間がかかります。
撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
受注生産の商品のキャンセルについて当社がお伝えした納期を超過した場合のみキャンセル受理致しますが、遅延無き場合はお受けすることは致しかねますので、予めご了承頂きますようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48728663
08-0122-B
ブラック
ツヤ消しブラック
¥36,800
取扱い終了
48728688
08-0122-C
メッキ
クロームメッキ
¥38,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください