曜日別特売
モノタロウ

研磨シャープナー 鉄工ドリル用

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 - モノタロウ研磨シャープナー 鉄工ドリル用 - モノタロウ研磨シャープナー 鉄工ドリル用 - モノタロウ研磨シャープナー 鉄工ドリル用 - モノタロウ
(133件のレビュー)

電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。

用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA仕様右回転粒度100適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※刃先が折れたり、欠けたり、曲がったりした鉄工用ドリル刃やチップ付きコンクリートドリルの再研磨には使用できません。
※六角軸ドリルは使用できません。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48762008-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ドリルの刃が簡単に研磨できる
砥石にドリルを当てるドリルの刃の対応径

砥石に対してドリルが斜めに当たるよう設計されています。
電動ドリルにセットするだけ。何のテクニックも必要なく電源を入れると刃がどんどん研がれていきます。
ドリル刃の対応径が本体に直接明記されているので、どこにどのサイズの刃を差し込めばよいのかがひと目でわかります。

商品説明動画

【研磨シャープナー 鉄工ドリル用 】カッティングエッジの再研磨! 使用方法.
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:133
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

予想はしていたけど、難しいですね。
ドリルの刃の構造をある程度知っている人じゃないと
やみくもに削っても切れ味はでません。
先端の処理はそれなりにコツが必要。
まあ、刃を捨てる前に色々な研ぎ方をして試してみると良い。

2025-12-18
用途: 鉄鋼用ドリルの研ぎ
その他業種

あまり期待していなかったが、使い難いし、コツがあるのだろうけれど今一つ研げている気もしない。

2025-09-14
用途: ドリル刃の再研磨
佐藤

どうも使い方にコツがいるようで 私はうまく研げません
何回もやれば上達するかも?

対象商品 : 48762008
2025-08-05
用途: ドリル研磨
サービス業

切れなくなっていた刃をまとめて研ぎ直しました。あまり気を使わずに適当にやってみたのですが、確かな効果がありました。

2025-04-30
用途: ドリルの先端が欠損したのでその修復
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルが途中から六角の”咥え”がついているタイプなので、どうかな?と思ったけどキレが復活しました。
使い方にコツはあるけど、悪くないと思います。

2024-10-16
用途: 鋼材他切れ味落ちたその場で研ぐ  現在4㎜以下で使用、以上はグラインダーで

ドリルの切れ刃側から径に合わせ 僅かに左回転させながら研ぎますが 此の商品は 刃先を見ながら研ぐには 裏?返さなければ成らずドリルをおとすはめに。ドリルは肩からの逃げ研ぎのため砥石がOFFセットされて単価以上の価値がありますが、此の対称型を推奨します。

1が参考にしています
対象商品 : 48762008
2024-03-22
用途: ドリルの刃先の研磨

φ3.3のドリルを折れるまで使用していましたがその前に研磨していれば折れずに長持ちしたかと思うと早くこの製品と出会っていればと思いました。
インパクトドライバーに装着して使用しております。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする