曜日別特売

キッズソファー1P

キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)キッズソファー1P - オモイオ (omoio)

動物シリーズソファ
お手入れしやすいビニールレザー製

用途子供用ソファ材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×470座面高さ(mm)220適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856395KS-1P-DOGイヌ
44,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48856404KS-1P-PIGブタ
44,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
48856413KS-1P-BEクマ
44,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48856422KS-1P-PAパンダ
44,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48856438KS-1P-TGトラ
44,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48856447KS-1P-WAワニ
44,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57914423KS-1P-FRカエル
44,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57914439KS-1P-KOコアラ
44,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする