キッズソファー2P

キッズソファー2P - オモイオ (omoio)キッズソファー2P - オモイオ (omoio)キッズソファー2P - オモイオ (omoio)キッズソファー2P - オモイオ (omoio)キッズソファー2P - オモイオ (omoio)

ゆったりカワイイ2人掛け
動物シリーズソファ
お手入れしやすいビニールレザー製

用途子供用ソファ材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×400×470座面高さ(mm)220適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856456KS-2P-NEZマウス
64,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48856465KS-2P-ZOUゾウ
64,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48856474KS-2P-USIウシ
64,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする