曜日別特売

FRPアルミネジローラー(脱泡用)

FRPアルミネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRPアルミネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRPアルミネジローラー(脱泡用) - むさし販売
(1件のレビュー)

アルミ材を使用し、螺旋状にネジ切りしているローラーです。鉄ネジローラーに比べ軽量な為、非常に使い易い商品となっております。

用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870133AL10Φ4.5専用1
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
48870142AL10Φ4.5専用2
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870158AL10Φ4.5専用3
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
48870203AL12Φ6専用2
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870228AL12Φ6専用4
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870282AL16Φ6専用4
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870167AL10Φ4.5専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48870176AL10Φ4.5専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48870185AL10Φ4.5専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
48870194AL12Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48870212AL12Φ6専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870237AL12Φ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48870246AL12Φ6専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
48870255AL16Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48870264AL16Φ6専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48870273AL16Φ6専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870298AL16Φ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48870307AL16Φ6専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
48870316AL30Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48870325AL30Φ6専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48870334AL30Φ6専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870343AL30Φ6専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48870352AL30Φ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48870368AL30Φ6専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870133
2017-11-03
用途: 塩ビ配管のFRP補強作業時
ガレージエンブレム自動車・二輪車・自転車関連業

使い心地か良好です。持ち手の部分の形状、表面加工は握り易さ汚れの付着等を考え使用前に修正しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする