むさし販売
FRPステンプレスローラー(脱泡用)
ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。
用途
FRP用
種類
ローラーセット
主な用途
脱泡用
内容量
1セット
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870605
SUP
30
Φ6専用
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48870614
SUP
30
Φ6専用
6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48870596
SUP
30
Φ6専用
3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870623
SUP
30
Φ6専用
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48870632
SUP
45
Φ6専用
3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870648
SUP
45
Φ6専用
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48870657
SUP
45
Φ6専用
6
オープン
取扱い終了
返品不可
48870666
SUP
45
Φ6専用
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48870675
SUP
45
Φ6専用
12
オープン
取扱い終了
返品不可
48870684
SUP
70
サイズより
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48870693
SUP
70
サイズより
6
オープン
取扱い終了
返品不可
48870702
SUP
70
サイズより
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48870718
SUP
70
サイズより
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください