フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ FIT-ONE フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボ FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状ユニオンエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48889505 UE-H1 25.8 2 11 3.18×2.18 7.6 - 1/8
オープン
4,298
4,728 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889514 UE-H2 34 4 16 6.35×3.95 10 - 1/4
オープン
4,998
5,498 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889523 UE-H3 40.2 6 19 9.53×6.35 14 - 3/8
オープン
8,298
9,128 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889532 UE-H4 48.5 10 24 12.7×9.53 18 - 1/2
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
48889548 UE-H6 61.5 16 32 19.05×15.8 27 - 3/4
オープン
16,980
18,678 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889557 UE-H8 73.5 22 41 25.4×22.2 34 - 1
オープン
32,980
36,278 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889566 UE-H10 97.3 28 50 31.8×28 40 - 1 1/4
オープン
67,980
74,778 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889575 UE-H12 108.5 33.7 60 38.1×33.7 48 - 1 1/2
オープン
78,980
86,878 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889584 UE-M3 25.8 2 11 3×2 7.6 3 -
オープン
3,998
4,398 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889593 UE-M4 25.8 3 11 4×3 7.6 4 -
オープン
4,398
4,838 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889602 UE-M6 34 4 16 6×4 10 6 -
オープン
4,998
5,498 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889618 UE-M8 40.2 6 19 8×6 14 8 -
オープン
6,298
6,928 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889627 UE-M10 40.2 8 19 10×8 14 10 -
オープン
8,298
9,128 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889636 UE-M12 48.5 10 24 12×10 18 12 -
オープン
9,998
10,998 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889645 UE-M19 61.5 16 32 19×15.8 27 19 -
オープン
16,980
18,678 (税込)
37日以内出荷

返品不可
48889654 UE-M25 73.5 22 41 25×22 34 25 -
オープン
32,980
36,278 (税込)
37日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする