染めQプライマー

染めQプライマー - 染めQ(旧テロソン)
(3件のレビュー)

染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。

特性プライマー主な用途金属、プラスチック危険等級アズワン品番64-9642-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.13LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(264mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48873633-
3,206
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48873633
2019-06-28
用途: 隠蔽性が悪い

カビの生えたプラスチックを塗装しましたが、透けて見えてしまいます。追加で2本購入し、3回塗りしてみます。手間と金額を考えると、新品交換すべきでした。

2が参考にしています
対象商品 : 48873633
2019-01-28
用途: ダッシュボードメンテナンス

ダッシュボードのリペア時に使用しました。きれいに仕上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 48873633
2018-09-30
用途: 車のシートの擦れに前から使用しています。
有限会社エクスペアレンス

すごく使いやすく、液だれしてもあせらずそのまま乾かせば、綺麗に仕上がり、すぐに乾くので、白のパンツでも15分程度待てば、色落ちしません。
その後の色落ちもしにくいですが、気になったらまた、スプレーするだけで、新品同様になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする