シリコーンDOT5ブレーキフルード

シリコーンDOT5ブレーキフルード - BEL-RAY
(2件のレビュー)

D.O.T.の最高ブレーキフルード規格に適合、最大の敵である水分を吸収することなく、又沸点が極めて高いのでフェーディングに抗することができます。プラスティック及び塗装面にも影響を及ぼしません。

規格DOT5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性内容量1本(355mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48875584HBR-99450
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 1994年ハーレーのブレーキフルード
農・林・水産業

DOT5が指定のブレーキフルードです。他(DOT4やDOT5.1)のは安いのになんでこんなに高価なんでしょう。純正品もありますが品切れのためこれにしました。以前も使いましたが問題ありませんでした。どちらでもいいです。

対象商品 : 48875584
2022-05-04
用途: スポーツスターのブレーキメンテナンス
建設業・工事業

ハーレーはDOT5のブレーキオイルしか使えないので使用しました。ハーレー純正より高いので普段はわざわざこれを使う必要なさそうですが、純正が31日以内という不確定な納期でしたのでこちらを利用。純正の無着色に対して紫色の着色がしてあるので、入れ替え時の切り替わりがわかり易くて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする