曜日別特売

折り畳み式コンテナ

折り畳み式コンテナ - JEJアステージ折り畳み式コンテナ - JEJアステージ折り畳み式コンテナ - JEJアステージ折り畳み式コンテナ - JEJアステージ折り畳み式コンテナ - JEJアステージ折り畳み式コンテナ - JEJアステージ折り畳み式コンテナ - JEJアステージ
(3件のレビュー)

折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。

フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)1.3耐荷重(kg)7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48878725NM-3532350×490×252約317×455×244ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48878734NM-3532350×490×252約317×455×244ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48878768NM-3532350×490×252約317×455×244グリーン
オープン
取扱い終了
48878777NM-3532350×490×252約317×455×244ブルー
オープン
取扱い終了
48878786NM-3532350×490×252約317×455×244ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878777
2021-06-18
用途: 収納のため
製造業

重ねて置けるのと、不要になれば折りたたんで収納できるので便利です。

対象商品 : 48878768
2021-02-06
用途: 普段使い
金融・保険業

大きさ違いの段ボールに収納している物を同じ大きさの箱に詰め替えて収納に無駄を無くすため。断捨離が必要な物が多数有るので時間掛けて整理しながら、コンテナを使わなくなったら折り畳んでコンパクトに収納できると考えました。

対象商品 : 48878768
2017-07-29
用途: 収穫物の収納
その他業種

メジャーが側面上についているので、大きさを区分けするのに非常に便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする