試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。



車載バッテリの電圧測定だけは分からない内部劣化を見極めるために購入。安いバッテリ1個分の価格なので、判定結果と寿命の関係を見極めながら活用。
SOH、SOC共に健康値とか充電量とかに書き換えた方がよりわかりやすい。H=ヘルス、C=チャージで分かるがステッカーを貼って対応してる。
説明書をしっかり読み込めば、機能がわかる
日本語表記が少しだけでわかりにくい
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
精度は知らないけど、CCAのチェックは出来ました。
日本語もおかしくないです。
複数の車を持っているので重宝します。電圧、抵抗、CAAで診断しているようで、そこそこ正確です。
3年ほどで朝一に突然バッテリーが上がっているという経験をしてから3年で定期交換していましたが、バッテリーが値上がりしたこともありこのテスターを買ってみました。
バッテリーの簡易テストで交換時期を考慮できるのでマメに点検すれば交換サイクルを長くできそうです。
車2台あるのでテスター代金の元はすぐ取れますね。
表示もマニュアルも日本語で分かりやすい。
すごく満足しています。