曜日別特売

曇らないプロテクトグラス

曇らないプロテクトグラス - TMC曇らないプロテクトグラス - TMC曇らないプロテクトグラス - TMC曇らないプロテクトグラス - TMC
(42件のレビュー)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。

規格ANSI規格品材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
レンズ色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48892777BS-1780NHメガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工クリア35
オープン
699
769(税込)
当日出荷
48892795BS-1780GNHメガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工黒/グラファイト35
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 果樹の防除、草刈
農・林・水産業

男女兼用とかいてありましたが、そのとうりでした。
サイズはどなたにでもあうようにできています。
今まで防除の時にグラスが曇って困っておましたが、大丈夫。
値段もリーズナブルで、予備に買っておくと便利です。

2025-08-01
用途: 替えようとして

防曇ゴーグルを使用してますが、どうしてもグラス面にものがこびりつき見えずらくなったときに取り換えています。 取り換えも簡単です

2025-09-08
用途: 草刈り
サービス業

雨の日は結局曇るがしっかり保護メガネとしては機能しているので良かった。
ただ傷がつきやすいので、使い捨て感覚になる。

対象商品 : 48892795
2024-06-01
用途: 農作業時の紫外線対策用
農・林・水産業

56□16-138 フレーム幅128mm 天地幅30mm の眼鏡に使用できました。
顔や眼鏡の形で千差万別ですが、自分にはジャストフィットして満足しています。

対象商品 : 48892777
2023-12-25
用途: 有機溶剤などの取扱作業
自動車・二輪車・自転車関連業

マスクをしている状態での着用でも全く曇りません!
これは非常に良い商品で感動しました。今までは保護メガネに内側にくもり止め塗って対応していましたが結局すぐに効果が下がってまた塗り直したりと面倒で来たがこの保護メガネのおかげでこういった苦労から解放されます。

1が参考にしています
対象商品 : 48892777
2023-11-13
用途: 回転する工具を使用する時
有限会社菊池製作所

サンダー、リューター、ベルトサンダー、ボール盤の作業時に保護の為に使用。眼鏡の上からかけられるので良いこと。マスクをして使用すると、口呼吸の人は曇るので、鼻呼吸を意識出来るようになること。在庫が無くなると、購入してます。

対象商品 : 48892777
2023-04-05
用途: 研磨や外構作業時
サービス業

しっかり目を保護してくれますし
マスクをして作業していても曇らず
むしろ、視界がクリアすぎてかけていることを
忘れるレベルです。
車内に入ったりすると曇りますが
外だと今のところ曇りません。

対象商品 : 48892777
2023-06-07
用途: ネイルサロンでオフの時
サービス業

ジェルネイルをした時にダストが舞って目に入るのでつけています!初めはマスクと一緒に使用しても曇らなかったのですが、今は少し曇るようになりました。
また新しく購入しようかと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする