PLAY!STEPTOOL 踏台

PLAY!STEPTOOL 踏台 - ピカコーポレイション

折りたたみは天板を持ち上げるだけでできます。

材質/仕上
アルミニウム合金/表面塗装
天場(天板)寸法(mm)
320×180
設置寸法昇降面(mm)
430
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置寸法・奥行(mm)
質量(kg)
段数
踏台の高さ(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48897022GACHAPIN-UF1A4002.21300ガチャピン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897038MUKKU-UF1A4002.21300ムック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897047KUMA-UF1A4002.21300くまモン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897056RILAKKUMA-UF1A4002.21300コリラックマ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897065GACHAPIN-UF2A56032520ガチャピン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897074MUKKU-UF2A56032520ムック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897083KUMA-UF2A56032520くまモン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48897092RILAKKUMA-UF2A56032520リラックマ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする