ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


通常のエアガンと比べ、パワフル。
振動とエアーで強力に砂やほこりを吹き飛ばします。
マットは、裏側から吹き付けても効果あります。
車内のフロアーやマットの砂汚れが酷い時はダブルアクションを
振動させながら使用すると効果的です。
ただ、気を付けないとパワーがあるのでシートの生地や車内備品等
破損させる恐れがあります。
大きな製造ラインで塗装前の部品を吊るし、広範囲を一気にエアがけするのに使用しています。本体・部品ともに常に在庫しリピート買いしています。とても使いやすいです。
ほかのものより幾分静かで威力がある
価格も満足のいくものだと思う
通常のガンだとブローしきれないものも吹き飛ばしてくれます。
特に折り返し部分や溝の中等のたまる場所に効果があります。
気になっていた商品が安く購入出来て良かったです。近い距離ですと威力もあり間違って手にエアーを当てると少し痛いくらいなので注意。今の所不具合もなく交換部品もありそうなので、その時は部品だけ交換予定です。
気になっていた商品が安く購入出来て良かったです。近い距離ですと威力もあり間違って手にエアーを当てると少し痛いくらいなので注意。今の所不具合もなく交換部品もありそうなので、その時は部品だけ交換予定です。
モノタロウ製品は、種類によっては品質に不安な商品もありますが、こちらは問題ありませんでした
大掃除に使用しました。コンプレッサーの充填待ちが減ってストレスなく埃や水滴飛ばしに活躍してくれました。あとはプラ素材なので耐久性に期待しています。