曜日別特売

シームレスラインランプ

シームレスラインランプ - DNライティング
(3件のレビュー)

端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ

口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)内容量1本
全10種類を絞り込む
光源色
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
長さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894992FRT500EW3波長形白色4954200
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48895008FRT850EW3波長形白色8454200
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48895017FRT1000EW3波長形白色9954200
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48895026FRT1250EW3波長形白色12454200
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
48895035FRT1500EW3波長形白色14954200
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
48895044FRT500EL283波長形電球色4952800
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48895053FRT850EL283波長形電球色8452800
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48895062FRT1000EL283波長形電球色9952800
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48895078FRT1250EL283波長形電球色12452800
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
48895087FRT1500EL283波長形電球色14952800
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894992
2024-06-07
用途: 飾り棚に
中澤歯科医療・福祉・介護関連業

近隣の電気店には置いてない商品でしたので、助かりました。

対象商品 : 48895087
2021-08-27
用途: 間接照明用の照明器具
製造業

自宅で使用していた間接照明用の蛍光灯が切れたために購入させていただきました。
新築で、10年以上経過していますので、おそらく10年ぐらいは保つのではないかと思います。
現在の所、特に違和感なく使えています。
特殊な蛍光灯なので、到着まで1週間ぐらいかかりましたが、近場の電気屋さんには無かった製品なので助かりました。

対象商品 : 48895078
2017-03-12
用途: リビングの周囲に6本点いているのが次第に切れてきて交換
その他業種

次第に商品が消えていきますが、何とか生産を続けるようにお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする