設定情報
販売価格(税別)¥32~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】フラットバー AFFB-01520

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】フラットバー AFFB-01520 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48904607 長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 0.56 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48904607
2019-10-01
用途:
機器の設置でスペーサーとして使用

1mm単位のジャストサイズでカットしてもらえるのは非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする