設定情報
販売価格(税別)¥58~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48905343 長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)1.974 適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)731 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48905343
2021-02-05
用途:
自作CNCフライス盤の固定を容易に

自作CNCフライス盤の素材を容易に固定させる為に購入。

エヌアイシ・オートテック(NIC)は、切断精度が良く切り口が綺麗で気に入っています。

対象商品:
48905343
2018-09-28
用途:
加工時の治具として使用
製造業

長さはピッタリで寸法切りの精度には満足。
でもやっぱり、そりは少し有りますね・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする