設定情報
販売価格(税別)¥55~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48905386 長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48905386
2024-01-19
用途:
テーブルソーのフェンスに使用
飯田新聞舗 様 (卸売・小売業)

テーブルソーのフェンスを合板ではさんで使用していましたが直線・垂直が微妙に歪んできたので本製品を代用したところ流石にアルミですね。しっかりした作りで長さも指定通りで両面テープで仮留めだけでも、充分使用できて以前より作業効率が上がりました。

対象商品:
48905386
2018-03-01
用途:
魚探ブラケット用

ヘビー級は伊達ではなかった。強度もありそうですが重さもヘビー級でした。アルミ製品なので重くはないだろうと考えてましたが、ズッシリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする