地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
アルミフレーム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48903767
2021-08-03
- 用途:
- ベランダのサンルームに
サービス業
幅約3m、奥行約2m、高さ2.3mのサンルームをベランダに作るために注文しました。裁断はきれいにされており、傷もなく、かるくて、女一人でも意外に簡単に組み立て出来ました。またサンルームの機能アップのために買い足そうと思います。白がなかったため自分で塗装しました。白があれば言うことありませんが、満足です。しいて言うなら、組み立てのガイド等がたくさんあるといいな、と思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17