設定情報
販売価格(税別)¥33~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48905492 長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.448 フレーム幅(mm)25.9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)28×25.9 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)166 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする