黒田精工
サポートユニット BUKシリーズ
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください
材質
(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.2MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Ds(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法Ls(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法ds(Φmm)
適合
ベアリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902683
BUK-6
CADデータダウンロード
42
25
13
-
9.5
18
12
-
20
5.5
20
5
3.5
-
-
-
20
30
5.5
9.5
11
6
-
6
-
706ADFP5
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902692
BUK-8F
CADデータダウンロード
52
32
17
-
11.5
25
14
-
23
7
23
5.5
4
-
-
-
26
38
6.6
11
12
6
-
8
-
708ADFP5
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902708
BUK-10F
CADデータダウンロード
70
43
25
-
14
35.5
17
-
30
5.5
24
5.5
6
-
-
-
35
52
9
14
11
10
-
10
-
7000ASFP5
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902717
BUK-12F
CADデータダウンロード
70
43
25
-
15
35.5
19
-
30
5.5
24
5.5
6
-
-
-
35
52
9
14
11
12
-
12
-
7001ADFP5
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902726
BUK-15F
CADデータダウンロード
80
50
30
-
20
41
22
-
31
12
25
10
5
-
-
-
40
60
11
17
15
15
-
15
-
7002ADFP5
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902735
BUK-20F
CADデータダウンロード
95
58
30
-
25
56
30
-
52
10
42
11
10
22
10
-
45
75
11
17
15
20
-
20
-
7204ADFP5
¥
24,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902744
BUK-6S
CADデータダウンロード
52
32
17
17
-
25
-
6
-
-
-
-
-
-
-
15
26
38
6.6
11
12
-
6
-
(固定側)BUK-8F
606ZZ
¥
8,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902753
BUK-8S
CADデータダウンロード
70
43
25
22
-
35.5
-
7
-
-
-
-
-
-
-
20
35
52
9
14
11
-
8
-
(固定側)BUK-10F
608ZZ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902762
BUK-10S
CADデータダウンロード
70
43
25
26
-
35.5
-
8
-
-
-
-
-
-
-
20
35
52
9
14
11
-
10
-
(固定側)BUK-12F
6000ZZ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902778
BUK-15S
CADデータダウンロード
80
50
30
32
-
41
-
9
-
-
-
-
-
-
-
20
40
60
11
17
15
-
15
-
(固定側)BUK-15F
6002ZZ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902787
BUK-20S
CADデータダウンロード
95
58
30
47
-
56
-
14
-
-
-
-
-
-
-
26
45
75
11
17
15
-
20
-
(固定側)BUK-20F
6204ZZ
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49360054
BUK-25S
CADデータダウンロード
105
68
35
52
-
66
-
15
-
-
-
-
-
-
-
30
25
85
11
-
-
-
25
-
(固定側)BUK-20F
6205ZZ
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49360097
BUK-25F
CADデータダウンロード
105
68
35
-
31
66
36
-
61
13
48
14
14
30
9
-
25
85
11
-
-
25
-
25
-
7205ADFP5
¥
29,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください