黒田精工
サポートユニット BUMシリーズ
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください
材質
(ベアリングハウジング)構造用鋼
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.2MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法Ds(Φmm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法Ls(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法U(mm)
寸法W(Φmm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法ds(Φmm)
適合
ベアリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902796
BUM-6F
28
35
-
22
-
9.5
20
-
5.5
13
-
7
-
3.5
9.5
5
6.5
4.5
2.5
12
28
2.9
5.5
3.5
6
-
6
-
706ADFP5
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902805
BUM-8F
35
43
-
28
-
11.5
23
-
7
14
-
9
-
4
10
5.5
8
5
4
14
35
3.4
6.5
4
8
-
8
-
708ADFP5
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902814
BUM-10F
42
52
-
34
-
14
29
-
5.5
16
-
13
-
5
11
5.5
8.5
8
5
17
42
4.5
8
6
10
-
10
-
7000ASFP5
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902823
BUM-12F
44
54
-
36
-
15
29
-
5.5
16
-
13
-
5
11
5.5
8.5
8
5
19
44
4.5
8
6
12
-
12
-
7001ADFP5
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902832
BUM-15F
52
63
-
40
-
20
32
-
12
17
-
15
-
6
11
10
14
8
7
22
50
5.5
9.5
6
15
-
15
-
7002ADFP5
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902848
BUM-20F
68
85
-
57
-
25
52
-
10
30
-
22
-
10
20
11
14
14
8
30
70
6.6
11
10
20
-
20
-
7204ADFP5
¥
24,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902857
BUM-25F
79
98
-
63
-
31
57
-
13
30
-
27
-
10
20
14
20
17
10
36
80
9
15
13
25
-
25
-
7205ADFP5
¥
30,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902866
BUM-6S
CADデータダウンロード
35
43
17
-
28
-
-
10
-
6
4
-
6
-
-
-
-
-
-
-
35
3.4
6.5
4
-
6
-
(固定側)BUM-8F
606ZZ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902875
BUM-8S
CADデータダウンロード
42
52
22
-
34
-
-
13
-
7
5
-
8
-
-
-
-
-
-
-
42
4.5
8
6
-
8
-
(固定側)BUM-10F
608ZZ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902884
BUM-10S
CADデータダウンロード
44
54
26
-
36
-
-
15
-
8
8
-
7
-
-
-
-
-
-
-
44
4.5
8
6
-
10
-
(固定側)BUM-12F
6000ZZ
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902893
BUM-15S
CADデータダウンロード
52
63
32
-
40
-
-
17
-
9
8
-
9
-
-
-
-
-
-
-
50
5.5
9.5
6
-
15
-
(固定側)BUM-15F
6002ZZ
¥
11,400
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48902902
BUM-20S
CADデータダウンロード
68
85
47
-
57
-
-
20
-
14
9
-
11
-
-
-
-
-
-
-
70
6.6
11
10
-
20
-
(固定側)BUM-20F
6204ZZ
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください