BONDHUS
角キリ
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
34
グリップ長さ(mm)
110
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911914
2283
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください