水平垂直多関節モニターアーム

水平垂直多関節モニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

2画面用の水平垂直多関節アームです。
クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。
クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。
グロメットタイプは36mmまでの天板に設置することができます。
3~8Kgのモニターを設置することができます。
耐荷重は1アームに対する耐荷重となります。

仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金シルバー耐荷重(kg)3~8保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※耐荷重は26インチ、モニターの厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値となります。
※モニターの厚さ、重心、取付ピッチの位置により、記載の耐荷重より減少する可能性がありますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48923245EA-115D約4.9クランプ、グロメット
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48923263EA-151D-OLY約3.0トロリー取付
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする