MODERNSOLID(ウィンテクノ)
水平垂直多関節モニターアーム
壁面に固定できるタイプとなります。
耐荷重3~8Kg対応のモデルです。
ガススプリングを内臓しておりモニター使用時には任意の位置に固定し未使用時には壁際に収納しておくことができます。
仕様
VESA75、VESA100
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
約2.6
色
シルバー
耐荷重(kg)
3~8
保証期間
1年
設置方法
壁面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
寸法図
注意
※耐荷重は26インチ、モニターの厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値となります。
※モニターの厚さ、重心、取付ピッチの位置により、記載の耐荷重より減少する可能性がありますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48923254
EA-151D
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください