曜日別特売

小型アーム

小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)
(1件のレビュー)

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。
LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。
LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。

設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当商品にはアームを壁面に取り付けるためのネジが付属しておりません。お客様にて、固定面に対応したM6ネジ(4本)をご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
耐荷重(kg)
対応インチサイズ
質量(kg)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924033LA-16GVESA100×100取付アダプタ、荷重調整用工具、モニタ取付用ネジ~8--寸法図
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
特別運賃
48924085LA-17GVESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ~8~17インチ1.0寸法図
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
特別運賃
48924146LA-18GVESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ~6~15インチ1.2寸法図
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924182LA-19モニタ取付用ネジ。~6~15インチ0.6寸法図
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
特別運賃
48924234LA-37GVESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ~14~20インチ1.0寸法図
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924033
2017-09-06
用途: オペレーション用モニタ設置
製造業

ベースのネジ穴が端によりすぎているので
アルミフレームへの取り付はナット溝からベースが出ず
別のベースプレートを挟まないといけなかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする