曜日別特売

小型アーム

小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。
省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。
取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。
さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。
関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。

付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ設置方法支柱取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。
全8種類を絞り込む
対応インチサイズ
質量(kg)
耐荷重(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
対応インチサイズ
質量(kg)
耐荷重(kg)
適合支柱
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924067LA-16SN~15インチ1.4~8Φ35~Φ42寸法図
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924076LA-16SW~15インチ1.5~8Φ42~Φ52寸法図
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924128LA-17SN~17インチ1.6~8Φ35~Φ42寸法図
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924137LA-17SW~17インチ1.7~8Φ42~Φ52寸法図
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924164LA-18SN~15インチ1.8~6-寸法図
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924173LA-18SW~15インチ1.9~6-寸法図
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924277LA-37SN~20インチ1.6~14-寸法図
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
48924286LA-37SW~20インチ1.7~14-寸法図
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする