曜日別特売

小型アーム

小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)
設置方法PA03:PA-101-600用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
質量(kg)
付属品
耐荷重(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48924103LA-17PA~17インチ1.0モニタ取付用ネジ、アーム固定用ネジ・ナット、VESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具~8標準
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
特別運賃
48924198LA-19P~15インチ0.6モニタ取付用ネジ。~6樹脂製関節・軽量
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
特別運賃
48924252LA-37PA17~20インチ1.0モニタ取付用ネジ、アーム固定用ネジ・ナット、VESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具~14高耐荷重
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする