曜日別特売

移動式ワークステーション

移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。

耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
付属品
8種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48925923PA-23D-1ALA-17QA、KA-01A
91,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48925948PA-23D-2ALA-17QA、KA-01A
94,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48925966PA-23D-3ALA-16QA、KA-01A
90,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48925984PA-23D-4ALA-19QA、KA-01A
89,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48926018PA-24D-1ALA-17QA、KA-01A
89,300
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48926036PA-24D-2ALA-37QA、KA-01A
92,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48926054PA-24D-3ALA-16QA、KA-01A
88,300
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48926072PA-24D-4ALA-19QA、KA-01A
87,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする