曜日別特売

アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ

アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ - 日東工器アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ - 日東工器
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4908473564833 ARA-100A 200V
1,119,300
889,800
978,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする