曜日別特売

チビカン ホワイトプラサフ

チビカン ホワイトプラサフ - SOFT99
(2件のレビュー)

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。

トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1本(120mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085085BP40
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49085085
2023-09-29
用途: 自家用車の修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターと比較して価格が安く、しかも割引に誘われ購入しました。
商品については、メーカー品なので信頼しています。

対象商品 : 49085085
2020-05-09
用途: ワイパーアームの塗装
サービス業

日本製で安くて助かります。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする