ナイトリーダータスキ型安全ベスト

ナイトリーダータスキ型安全ベスト - ホーケンナイトリーダータスキ型安全ベスト - ホーケンナイトリーダータスキ型安全ベスト - ホーケンナイトリーダータスキ型安全ベスト - ホーケンナイトリーダータスキ型安全ベスト - ホーケンナイトリーダータスキ型安全ベスト - ホーケン
(3件のレビュー)

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
タスキ型なので脱着が簡単です。

材質7cmPVC反射テープウエスト(cm)90~120着丈(cm)60内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48919842NL-007イエローゴールド
オープン
869
956(税込)
当日出荷
48919858NL-007シルバーホワイト
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
48919867NL-007蛍光イエローイエロー
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919858
2019-01-22
用途: 夜間パトロール時

効果としては、不満はありません。コストパフォーマンスとしての評価です。

対象商品 : 48919842
2017-10-02
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

色も綺麗で助かります。人員増の時に、また注文します。

対象商品 : 48919842
2017-08-30
用途: 夜間
建設業・工事業

夜間工事で必要の為購入しました。
良く反射してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする