ポテサラ

ポテサラ - 川崎合成樹脂ポテサラ - 川崎合成樹脂ポテサラ - 川崎合成樹脂

蒸す・潰す・切る。これ1つでポテトサラダが簡単につくれます。コロッケ・玉子サンド等にも便利です

セット内容ボウル・目皿・スライサー・フタ・こし網材質ボウル・フタ・目皿/ポリプロピレン、こし網・スライサー/ABS樹脂、網/ステンレス、刃物/ステンレス鋼寸法(mm)(容器)H122×Φ135 ※ハンドル除く容量(mL)900(ボウル満水時)質量(g)227内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48949355MW-050
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする